Beskrivelse:
CORINOX nålefiler har en exceptionel overfladehårdhed på 1,200 HV (Vicker hårdhed) og kan bruges til præcis arkivering af meget små og sarte komponenter. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning.
Egenskab:
- Pferd-type: COR 108
- Form: Halvrund
- Breddemål: 6 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 180 mm
- Ø metrisk skaft: 3,5 mm
- Højde: 2 mm
Fordel:
- Ekstremt slidstærk og stabil takket være høj overfladehårdhed.
- Kan også bruges på materialer, der er vanskelige at arkivere.
- Sæt dig ikke ned.
- Chips kan nemt aftapes.
- Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Specialstål (INOX)
Bemærk:
Angiv venligst det ønskede snit.