KOMET® vendeskærsplatte 28-030

Art.-nr.: 236609 28-030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    126,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308-03
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 28-030
Type BK8430
Type Uni
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236609 28-030
EAN/GTIN 4047109230309
Producentnummer W80 28030.088430

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal
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
    Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven