• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spiraltapper TiCN

Art.-nr.: 135700
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Betegnelse

Udførelse:

Parallelt forskudt føringsgevind.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Fordel:

Fastklemning af spåner og efterfølgende afbrækning af tandspidser ved tilbageløb undgås i videst muligt omfang.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 135732.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven