Spiraltapper HSS-E, vaporiseret, MF: 4X0,5

Art.-nr.: 137050 4X0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4×0,5
Belægning vaporiseret
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 3,5 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 8 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137050 4X0,5
EAN/GTIN 4045197079466
Producentnummer 137050 4X0,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven