Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 4X0,5

Nr art.: 137050 4X0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Maschinen-Gewindebohrer HSS-E MF 4X0,5
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01800105; ZYL00280105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0028 mm
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 2,8 mm
Dolžina držala 41 mm
Vrsta navoja MF
Metrični nazivni premer navoja 4 mm
Navoj MF4X0.5
Število korakov navoja 10
Korak navoja 0,5 mm
Razred tolerance navoja ISO 2 6H
Premer zareza 3,4 mm
Zev ključa 2,1 mm
Dolžina dela za rezanje navojev 5 mm
Dolžina zareza 2,5 mm
Nastavni kot 15 stopinj
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Naklon spirale 9,4 mm
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Oblika prisekanega dela C
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Do globine (x premer) 2
Število vpenjalnih utorov 3
Premer jedrne luknje 3,5 mm
Premer jedrne luknje orientacijska vrednost 3,4 mm
Kot profila 60 stopinj
Zev štirirobega ključa 2,1 mm
Rezalni material HSS-E
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta HSS-E
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta HSS-E
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E
Prevleka vaporizirano
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 63 mm
Uporabna dolžina 8 mm
Skupna dolžina 63 mm
Masa 4 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 374
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137050 4X0,5
EAN / GTIN 4045197079466
Numer producenta 137050 4X0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Ejecución:

Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.