{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | Venstre | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130041 NO.0-80 | |
EAN/GTIN | 4062406000066 | |
Producentnummer | 130041 NO.0-80 |