• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: NO.0-80

Art-nr.: 130041 NO.0-80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 25 st.
  • Beställningssteg: 25 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: UNF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: ASME B1.1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 0-80 UNF LH
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 0,318 mm
Varvper tum 80
Gäng-⌀ 1,524 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,25 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring Utan
Antal skär Z 2
Gängdjup 3,81 mm
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 130041 NO.0-80
EAN/GTIN 4062406000066
Tillverkarens nummer 130041 NO.0-80
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu
N
18
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet: 25 st
Leveranstid: 91 dagar
Specialtillverkning – inget återköp