{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | vaporiseret | |
til gevind | M5 | |
Gevindtype | M | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skærfasform | B | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Snittapbit |
Artikelnummer | 130990 M5 | |
Producentnummer | 130990 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Snittapbit, vaporiseret, M: M5 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
65,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapbit | Snittapbit |