{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i titan > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,5 | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206364 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197991539 | |
Producentnummer | 206364 4/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Titan HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
475,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
376,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |