{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,5 | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206364 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4062406360580 |