GARANT Master Titan HM- endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Art.-nr.: 206286 2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h9
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 15 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Mål ap maks linjer 0,15 mm
Programmeret radius 0,3 mm
Skærlængde Lc 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
Fristilling-⌀ D1 1,7 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Indstillingsvinkel κ 11 grader
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,018 mm
Farvering pink
Produkttype Endetorusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206286 2
EAN/GTIN 4045197991317
Producentnummer 206286 2

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
90
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.
Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige tilspændinger.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med titanbearbejdning under HPC-betingelser.
Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Efterslibning anbefales ikke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven