{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serija | Master Titan | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Radijus čela rv | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Artikelnummer | 202287 5 | |
EAN/GTIN | 4062406270964 |