• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Feedking high-performance-fræser Cylinderskaft

Art.-nr.: 212902
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
28 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Betegnelse

Udførelse:

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

Egnede produkter

Fra samme serie "FeedKing"
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven