Rezkar za velika podajanja Feedking, Cilindrično držalo, ⌀ D / število rezil Z: 18/2Lmm

Št. art.: 212902 18/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FeedKing
⌀ rezila DC 18 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 160 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,85 mm
Kot rampe αmaks 4,29 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 070308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Nastavitveni kot κ 10 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212902 18/2L
EAN/GTIN 4045197649348
Številka proizvajalca 212902 18/2L

Opis

Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 9IP.