Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2mm

Art.-nr.: 273831 16/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Indstiksdybde tmaks 10 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 30,5 mm
Skaftbredde b 16 mm
Samlet længde L 77,5 mm
Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273831 16/2
EAN/GTIN 4045197517210
Producentnummer 273831 16/2

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136.
Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2mm

Eco-stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.071,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.713,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.795,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.638,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.638,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.869,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2.197,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.011,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.534,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.698,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.534,68  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Indvendig køling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Skaftbredde b 16 mm 16 mm 25 mm 16 mm 25 mm 20 mm 20 mm 16 mm 25 mm 25 mm 20 mm 16 mm 25 mm 20 mm
Stikbredde W 2 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Indsatstype Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre Venstre
Serie Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven