{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nominel ⌀ D | 24 | |
Boranvendelse | Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Basisenheds- størrelse | 20 | |
Skrue til basisenhed | 239653 8IP8 | |
Centrerspids-størrelse | 40 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 060306 | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236651 24 | |
EAN/GTIN | 4047109226975 | |
Producentnummer | V46 22400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Centron® Powerline borekrone, ⌀ DC m7: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
4.022,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.523,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.507,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Bundhulsboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
Nominel ⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |