{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Adapter | VDI 50 | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde A | 65 mm | |
Fremspringslængde L1 | 35 mm | |
VDI-holderlængde b | 78 mm | |
Udv. ⌀ d1 | 98 mm | |
Produkttype | ABS-holder |
Artikelnummer | 239037 50 | |
EAN/GTIN | 4047109037571 | |
Producentnummer | A01 11352 |