{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
Sovitin | VDI 50 | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulottuma A | 65 mm | |
Ulokkeen pituus L1 | 35 mm | |
VDI-kiinnikkeen pituus b | 78 mm | |
Ulko-⌀ d1 | 98 mm | |
Tuotetyyppi | ABS-pidin |
Tuotekoodi | 239037 50 | |
EAN / GTIN | 4047109037571 | |
Valmistajan numero | A01 11352 |