Følehåndtag, vandret, 0,6 mm, 0,002 mm, 4/8 mm aksel

Art.-nr.: 513-425-10A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 513-425-10A
EAN/GTIN 4946368676302
Producentnummer 513-425-10A
L-nummer L40010 13801

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en følerhåndtag, der giver dig følgende fordele. Dramatisk øget holdbarhed, følsomhed og synlighed. Blændfrit, fladt urglas, der gør det nemt at aflæse måleresultaterne. Forbedret placering af O-ringstætningen, der gør det nemt at dreje urglasset, samtidig med at urskiven beskyttes mod støv og olieindtrængning. Multi-belagt urglas.

Egenskab:

Område: 0,6 mm
Graduering: 0.002
Funktioner: Plus-sæt
Tommer-metrisk: Metrisk:
Leveres: Leveres i en æske med skaft ø8/4 mm, griffel ø1/2/3 mm