1004 XL my-måleur Millimess +/0050 µm Mahr

Art.-nr.: 4333900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4333900
EAN/GTIN 4059192014087
Producentnummer 4333900
L-nummer L40080 2092

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1004 Z
  • Fabriksstandard måleområde: ± .0050″
  • kalainddelingsværdi tomme: .0001''
Leveringsomfang: Kuffert, adapterbøsning 940, 8 mm til 3/8″.

Egenskab:

  • Farve på skive: Hvid
  • Produkttype: 1004 Z
  • Nummereringsskala blad: .005″-0-.005″
  • Fejlgrænse Gges i tommer (tekst): .00012″
  • Fejlgrænse Ge i tommer (tekst): .0001″
  • Fejlgrænse Gt i tommer (tekst): .00005″
  • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .0050″
  • Skala diameter_mm: 50 mm
  • Fastspændingsaksel (mm): 8 mm
  • Målekraft: 1 N
  • Fastspændingsaksel (tommer): 0.375 inch
  • Graduering_tommer: 0.0001 inch
  • Målt værdi reversering span tommer: 0.00003 inch
  • Repeterbarhed tommer: 0.0000 inch

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør