• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

1003 my-måleur Millimess ±50 µm/1 µm, hvid talskive

Art.-nr.: 4334070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4334070
EAN/GTIN 4059192014179
Producentnummer 4334070
L-nummer L40080 967

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1003 DIN 879-1
  • Farve på viseren: Gul Måleområde: ± 50 µm
  • Skalainterval (µm): 1 µm
  • Målekraft: 0,4 N
Leveringsomfang: Kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Målekraft: 0.4 N

Norm:

DIN 879-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør