• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GIM 60 l digitalt hældningsmåler

Art.-nr.: 0601076900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601076900
EAN/GTIN 3165140803243
Producentnummer 0601076900
L-nummer L00660 18

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GIM 60 l digital hældningsmåler
  • laserpræcis hældningsmåler over længere afstand
  • integreret punktlaser til hældningsmåling op til 30 m længde
  • kraftige magneter og to holdebøjler til sikker fastgørelse til emner
  • hældningsmekanisme til finjustering på ujævne overflader
  • beskyttelsestaske
  • 4 x 1,5 V LR03 batteri

Egenskab:

  • Arbejdsområde (laser): 30 m
  • Vægt ca.: 0,91 kg
  • Længde: 60 cm
  • Laserklasse: 2
  • Laserafstand: 30 m
  • Lasertype: 635 nm, < 1 mW
  • Måleenheder: °, %, mm/m
  • Måleområde: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Målepræcision elektronik 0°/90°: ± 0,05°
  • Målepræcision elektronik ved 1 - 89°: ± 0,1°
  • Nivelleringsnøjagtighed laser: ± 0,5 mm/m
  • Stativmontering: 1/4″

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsespose
  • 4 x 1,5 V LR03-batteri (AAA)