Målecelle SAUTER CR 20000-1Y1

Art.-nr.: CR 20000-1Y1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraft-vandring-sensor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CR 20000-1Y1
EAN/GTIN 4045761246201
Producentnummer CR 20000-1Y1
L-nummer L40250 2802

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Målecelle SAUTER CR 20000-1Y1, OIML-klasse, C1, vejeområde 20000 kg
  • Nøjagtighed i henhold til OIML R60 C1
  • RoHS-kompatibel
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse (i henhold til EN 60529), hermetisk forseglet
  • Rustfrit stål
  • Anvendelsesområde: måling af vægt samt træk- og trykkraft
  • Velegnet til vægt- og kraftmåling og kraftprøvestande
  • Kraftpåføring via trykstykke eller gevindhul
  • Nominel værdi: 2mV/V
  • Gevind til trykstykke eller anden kraftanvendelse: op til 5000 kg M16×1,5, fra 10000 kg M32×1,5