• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Kraftmåler FH 50UK

Art.-nr.: FH 50UK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FH 50UK
EAN/GTIN 4045761225336
Producentnummer FH 50UK

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel digital kraftmåler til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Standardtilbehør: som vist, forlængerstang: 90 mm
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Valgbare enheder: N, kN, kgf, lbf
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Automatisk slukning
  • Ministatistikpakke: Gennemsnit af op til 10 gemte målinger samt min, max, n

Egenskab:

  • Høj opløsning: op til 10.000 punkter (hele området)
  • Intern målefrekvens:
  • Overbelastningsbeskyttelse: fra [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×H
  • Tråd: M6
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 12 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 4 timer
  • Nettovægt ca. 0,65 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør