Beskrivelse:
Forudkonfigureret sæt bestående af premium-kraftmåleren FS 2 og målecellen CO 2000-Y1
Premium kraftmåler FS 2; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun én måler; 3,5″ touchscreen; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in-strømforsyning og USB-kabel type C; Miniatyrknapmålecelle af rustfrit stål CO 2000-Y1; Nøjagtighedsklasse i henhold til OIML G5; Høj præcision (kombineret fejl 0,5 % F. S.); Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65; Anvendelsesområde: Måling af trykkraft;