{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Maksimalt vejeområde | 0 kg - 15 kg | |
Aflæsning | 20 g | |
Producentbetegnelse | CH | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Kabinet, bredde | 90 mm | |
Kabinet, dybde | 30 mm | |
Kabinet, højde | 176,5 mm | |
Nettovægt | 0,35 kg | |
Produkttype | Hænge-/Kranvægt |
Artikelnummer | 479430 15 | |
EAN/GTIN | 4045761027169 | |
Producentnummer | CH 15K20 |