Závěsná váha typ CH, maximální rozsah vážení: 15kg

Artiklové číslo: 479430 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Alkalická (AlMn)
Doba provozu
20 h
Mezinárodní konstrukční velikost
9voltový blok (6LR61)
Nabíjecí
ne
Označení výrobce
CH
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Výška korpusu
176,5 mm
Šířka korpusu
90 mm
Hloubka korpusu
30 mm
Nosnost
háček
Včetně zobrazovací jednotky
ne
Rozsah vážení min.
0 kg
Rozsah vážení max.
15 kg
Rozlišitelnost
0,02 kg
Výška číslic
11 mm
Tlačítko přidržení hodnoty
ano
Druh produktu
Závěsná/jeřábová váha
Jednotka rozsahu vážení
kilogram
Měřicí technika
digitální
Provozní teplota min.
5 °C
Provozní teplota max.
35 °C
Hmotnost
0,35 kg
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479430 15
EAN / GTIN 4045761027169
Číslo výrobce CH 15K20
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.
  • S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.
  • Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.
  • Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.