• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Finmikrometerskrue 150-200 mm

Art.-nr.: 424800 150-200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 356,11 DKK /stk.
  • 531,92 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 150 mm - 200 mm
Måleområde my-måleur ±0,05 mm
Aflæsning, mikrometerskrue 0,01 mm
Aflæsning, my-måleur 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Måletromle-⌀ 18 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype My-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 424800 150-200
EAN/GTIN 2050001036674
Producentnummer 4154004

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet målespindel i rustfrit stål. HM-armerede måleflader. Forkromede betjenings- og aflæsningselementer. Med isolering til håndbeskyttelse. Konstant målekraft. Bevægelig modføler, kan trækkes tilbage. Særligt velegnet til præcise seriedele.

Nøjagtighed:

Indikatorur DIN 863 − mikrometerskrue 2 µm.

Leveringsomfang:

Inklusive My-måleur Millimess nr. 434674 str. 50/1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele