• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Måledorn standard OD rustfrit 6-12 mm

Art.-nr.: 435155 6-12
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 274,16 DKK /stk.
  • 314,39 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Materiale: Specialstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Gentagelsesnøjagtighed 1 µm
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nom. mål 6,000 mm - 12,000 mm
Bøsningsmål H 15 mm
Endemål h 2,5 mm
Målekraft 2 N
Materiale Specialstål, INOX
Produkttype Boringsmåledorn, målehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435155 6-12
EAN/GTIN 2050001951090
Producentnummer 30100004

Betegnelse

Udførelse:

OD-boringsmåledorne er mekaniske topunkts-sammenligningsmåleapparater til de højeste krav. Målebøsninger hærdede. Til boringer på 3 − 100 mm. Centreringen ved hjælp af målebøsningen forhindrer hældningsfejl og garanterer således maksimal nøjagtighed uafhængigt af brugeren. Søgning af vendepunkt bortfalder. Som visning kan måleure og my-måleure med skaft-⌀ 8 h6 anvendes.
  • Gentagelsespræcision 1 µm.
  • Robust und pålidelig.
  • Minimal måletid med maksimal målesikkerhed.
  • Gevindtilslutning dorn/holder M10×1.

Målebøsning af rustfrit stål mod korrosion.

Anvendelse:

Til boringer på 3 − 100 mm. Til kvalitetssikring i serieproduktion ved manuel og automatisk måling.

Leveringsomfang:

Måletylle med to radialt bevægelige, 180° forskudte HM-følerbolte.

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, måledornsholder nr. 435160, indstillingsringe nr. 484030. Måledybdeforlængere, vinkelstykker og dybdeanslag på forespørgsel.

Bemærk:

Ved bestilling skal desuden angives de præcise boringstolerancer, f.eks.:
nr. 435154 str. 6−12 10H7,
nr. 435154 str. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
nr. 435154 str. 6−12 9,990 / 10,15.
Ved anvendelse af my-måleure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måleføler nr. 434900 str. 16.
  • Måledorne til store boringer (op til ⌀ 500), indstik og noter samt 3-punkts-udførelser fås på forespørgsel.
  • Toleranceområde 10 µm eller finpasning kvalitet 5 og finere på forespørgsel.
  • Måleområde > 0,2 mm fås på forespørgsel.
  • Der fås også målekontakter med større radius samt i rubin, keramik og med DLC-belægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele