Merilni trn, standardni OD nerjavno 6-12 mm

Št. art.: 435155 6-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 36,80 € /kos.
  • 42,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Natančnost ponovitve 1 µm
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kakovost 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nazivna mera 6,000 mm - 12,000 mm
Mera objemke H 15 mm
Čelna mera h 2,5 mm
Sila tipanja 2 N
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Trn za merjenje izvrtin, merilna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435155 6-12
EAN/GTIN 2050001951090
Številka proizvajalca 30100004

Opis

Izvedba:

Merilni trni za izvrtine OD so mehanske dvotočkovne primerjalne merilne naprave za največje zahteve. Merilni tulci so utrjeni. Za izvrtine 3−100 mm. Centriranje z merilnimi tulki preprečuje napake naklona in s tem zagotavlja največjo natančnost neodvisno, ki je neodvisna od uporabnika. Brez iskanja točk spremembe smeri. Za prikaz je mogoče uporabiti merilne ure in komparatorje z držalom s ⌀ 8 h6.
  • Natančnost ponovitve 1 µm.
  • Robustno in zanesljivo.
  • Najmanjši čas merjenja z največjo zanesljivostjo merjenja.
  • Navojni priključek trn/držalo M10 × 1.

Merilni tulec iz nerjavečega jekla za zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za izvrtine 3−100 mm. Za zagotavljanje kakovosti v serijski proizvodnji pri ročnem in avtomatskem merjenju.

Obseg dobave:

Merilna tulka z dvema radialno pomičnima, za 180° zamaknjenima tipalnima nastavkoma iz karbidne trdine.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, držala za merilne trne art. 435160, nastavitveni prstani art. 484030. Podaljški za merilno globino, kotni nastavki in globinski omejevalni nastavki po ponudbi.

Opomba:

Pri naročilu dodatno navedite natančne tolerance izvrtin, npr.:
Št. 435154 vel. 6−12 10H7,
št. 435154 vel. 6−12 10 +0,15/−0,01,
št. 435154 vel. 6−12 9,990/10,15.
Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.
  • Merilni trni za velike izvrtine (do ⌀ 500), zareze in utore ter v 3-točkovni izvedbi po ponudbi.
  • Tolerančno območje 10 µm ali precizni prileg kakovosti 5 in preciznejše po ponudbi.
  • Območje merjenja > 0,2 mm po ponudbi.
  • Merilni kontakti z večjim radijem ter na voljo v rubinasti, keramični in DLC-prevleki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli