{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 110 mm - 300 mm | |
Måleområde, skydelærer | 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm | |
Måledybde | 45 mm | |
Afstand fra boringsbund h | 2 mm | |
Antal skydelærer | 4 | |
Centrerskive, bredde | 81 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | 2-punkts indvendigt finmåleapparat |
Artikelnummer | 435120 110-300 | |
EAN/GTIN | 2050001037831 |