2-punkts borehulsmåler til korte længder, 18-35 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 511-766-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-766-20
EAN/GTIN 4946368855127
Producentnummer 511-766-20
L-nummer L40010 16511

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en kompakt og letvægtsboringsmåler på grund af den korte længde under håndtaget. Det giver dig følgende fordele: En lang stempelhub giver en fantastisk nøjagtighed. Kontaktpunkterne er lavet af hårdmetal og sikrer høj holdbarhed. Et stort håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 18 - 35
Graduering: 0,01 mm
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter