• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

2-punkts borehulsmåler med mikrometer, 150-250 mm, 0,001 mm

Art.-nr.: 511-825-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-825-20
EAN/GTIN 4946368855363
Producentnummer 511-825-20
L-nummer L40010 13925

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse indvendige mikrometre med mikrometerskruer gør det muligt at foretage målinger uden at skifte måleindsats. Målerne har følgende fordele: En lang stempelhub sikrer maksimal nøjagtighed. Kontaktpunkterne er lavet af hårdt metal (18 mm), hvilket sikrer høj holdbarhed og slidstyrke. Et stort håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50 %. Bredt måleområde med sub-anvils.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 150 - 250
Graduering: 0,001 mm
Repeterbarhed: 0,5 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter