Beskrivelse:
Denne skydelære leveres med både skærende og afrundede måleoverflader og har følgende fordele: Skæreformede måleflader muliggør udvendige målinger afrundede måleoverflader muliggør interne målinger ABSOLUTTE målestok
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 40
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,003″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 5,5
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år, 3,5 år (>300 mm)