Beskrivelse:
ABSOLUTE-målestokken med topdisplay giver dig følgende fordele: Specielt til måling af afstanden fra boringens centrum eller afstanden fra kant til boringens centrum. Takket være det topmonterede display kan de målte værdier let aflæses.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 10,1 - 200
Skridt: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 11 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug