Nonius skydelære, momentklemme, 0-150 mm, 0.05 mm, metrisk

Art.-nr.: 531-101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 531-101
EAN/GTIN 4946368110462
Producentnummer 531-101
L-nummer L40010 7702

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære kører kun, hvis den fjederbelastede momentindstilling aktiveres.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 150
Måleområde: 0 - 150 mm
Gradueringsværdi: 0,05 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Masse: 620
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse