Digital universalskydelære TWIN-CAL, 150 mm uden drivhjul og TLC-BLE Bluetooth®-sender 150 mm

Art.-nr.: 405561 150
Rabat
1266,48 DKK
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: flad
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TWIN-CAL
Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål flad
Interface TESA Link Connector TLC
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Standby-aktivering ja
Automatisk slukning ja
Driftstid 12000 h
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
International konstruktionsstørrelse CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 405561 150
EAN/GTIN 2050002080980

Betegnelse

Udførelse:

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel. Komplet beskyttelse mod væske. Hus med stålbeskyttelsesplade og “soft touch”-overflade.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.