Digital ABS skydelære til rørvægstykkelser, 0-150 mm, IP67

Art.-nr.: 573-662-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573-662-20
EAN/GTIN 4946368727059
Producentnummer 573-662-20
L-nummer L40010 11636

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse skydelærer giver dig følgende fordele: Rund fast målestav til måling af f.eks. godstykkelsen af rør

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 150
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug