Beskrivelse:
Disse Digimatic-klemmeskruer med dobbeltsidet måleoverflade muliggør måling af forskellige materialer og giver dig følgende fordele: Med ikke-roterende spindel til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul, modul 0.5 til 6 til måling af notafstande og vanskeligt tilgængelige egenskaber til måling af filt, gummi, pap, materialer osv...
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 3 - 4
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,0003″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,0003″.
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år