Beskrivelse:
Monteringsmåleskruen med et måleområde på 25 mm og en fastholdelse på 12 mm giver følgende fordele: Til montering i maskiner og måleudstyr. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Bemærkninger: IP65, ikke-roterende spindel
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveres: Inkl. kasse, nøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år