Beskrivelse:
Mikrometerskruen med justerbar målambolt giver dig følgende fordele: Stabil og robust men alligevel let design, til store måleområder Spindlens vandring svarer til 50 mm Den justerbare ambolt udvider måleområdet De medfølgende justeringsstandarder dækker hele måleområdet.
Egenskab:
Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 44 - 48″
Nøjagtighed: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maks. måleområde (tommer)
Graduering: 0,001″.
Bemærkninger: Med justerbar arbejdsstykkeholder 100 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ø21 mm
Masse: 180
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandarder, amboletter, justerbart stop (for versioner over 40″ mm måleområde)