Beskrivelse:
Disse tangmetre er udstyret med en ikke-roterende spindel og giver dig følgende fordele: Glidende spindel, ikke-roterende en skralde sikrer reproducerbar måling. Digimatic-dataoutput
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,00015″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,5E-4″
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år