{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HCT | |
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelstigning | 1 mm | |
Interface | Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Udførelse, spindel | er hærdede og slebne | |
Talhøjde, LCD-display | 12 mm | |
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Udførelse, måleflade | Hårdmetal | |
Antal indstillingsmål | 1 | |
Emballage | Stabil boks | |
Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421575 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036685 |