Der findes et alternativ til dette produkt:

Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt, Måleområde: 6-10mm

Art.-nr.: 428770 6-10
Rabat
13178,87 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 514,04 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde 6 mm - 10 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 2
Tolerancering-⌀ 8 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428770 6-10
EAN/GTIN 5051102120528

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

  • Skift mellem mm/tommer.
  • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven