{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 1.500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Måletromle-⌀ | 15 mm | |
Rør-⌀ | 12,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal forlængere | 10 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 427500 50-1500 | |
EAN/GTIN | 4946368438368 | |
Producentnummer | 137-205 |