KERN 317-11, OIML klasse E2, nominel værdi 1 kg, knap, rustfrit stål, poleret

Art.-nr.: 317-11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ekstra lod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 317-11
EAN/GTIN 4045761003705
Producentnummer 317-11

Betegnelse

Egenskab:

  • OIML-klasse E2
  • Nominel værdi 1 kg
  • Knap
  • Poleret rustfrit stål

Bemærk:

  • Vi anbefaler at bestille en af de kasser, der er anført under ″Accessories″.

    Vi gør opmærksom på, at der ved forsendelse af vægte i klasse E1, E2, F1 eller F2 uden beholdere kan opstå skader på vægtene på trods af korrekt forsendelsesemballage. De deraf følgende masseændringer kan overskride de respektive tilladte fejlgrænser for disse meget præcise vægtklasser
  • Ved bestilling af kalibrerede vægte skal der mod betaling bestilles en kuffert, da kalibreringsmærket er anbragt på den

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør