Skydelære, sølvdæksel, 0-8″, 0.001″, 0.1″/U.,

Art.-nr.: 505-743J
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 505-743J
EAN/GTIN 4946368688251
Producentnummer 505-743J
L-nummer L40010 16400

Betegnelse

Beskrivelse:

Den maksimale belastning af monteringsskruerne kan ikke kvantificeres, da den afhænger af klemmetypen og belastningstypen (statistisk eller aktiv belastning) samt af driftsbetingelserne. Hvis mikrometerskrue anvendes som måleinstrument, anbefaler Mitutoyo, at belastningsgrænserne som vist i tabellen til højre overholdes for at opnå nøjagtigheden (inden for en million hånddrejninger). Resultatet af de statiske belastningstest, der er nødvendige for at forårsage en katastrofal fejl på beslaget eller hovedet (for små mikrometerhoveder), er også angivet nedenfor som reference.

Egenskab:

Nøjagtighed: ±0,002″.
Graduering: 0,001″ 0,2″/omdrejning
Måleområde: 0-8″.
Tommer-Metrisk: Tommer