{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0,08 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 2 µm | |
Målekraft | 1,3 N - 1,8 N | |
Friløft | 4,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432405 0,08/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101683 | |
Producentnummer | 10168 |