Merilna ura zaščitena pred udarci 0,08/58 mm

Št. art.: 432405 0,08/58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 18,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0,08 mm
Delitev skale 0,001 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 2 µm
Merilna sila 1,3 N - 1,8 N
Prosti hod 4,5 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432405 0,08/58
EAN/GTIN 4031452101683
Številka proizvajalca 10168

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, varnostne merilne ure s prostim hodom, zaščitene pred udarci. Zelo lahka, robustna konstrukcija z zaščito pred prahom. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6.
Največja točnost zaradi vgrajenega prenosa preko zobnikov.