Digitalt solcellemåleur ID-SS, ANSI/AGD, tommer/metrisk, 0,5 tommer, 0,0005 tommer, endedæksel fladt

Art.-nr.: 543-507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 543-507
EAN/GTIN 4946368631318
Producentnummer 543-507
L-nummer L40010 10267

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne soldrevne standardmodel er miljøvenlig og meget nem at bruge. ABSOLUTE Digimatic Solar måleur ID-SS giver dig følgende fordele: Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift, ingen batteriskift nødvendig Soldrift fra 40 lux superkondensator til opbevaring af opladning muliggør arbejde i omgivelser med lav belysning (< 40 lux) alle funktioner kan justeres via store og brugervenlige taster med en læsevenlig cifferhøjde på 9 mm

Egenskab:

Masse: 410